Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, IP65, IP67
ifm electronic M8 Näherungssensor Induktiv, zylindrisch 4 mm PNP 10 → 36 V dc / 200 mA, IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8140288
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5329
EAN/GTIN:
     5059040090026
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 3-poliger M8-Steckverbinder
IP Schutzart = IP65, IP67
Länge = 50mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Nicht bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 800Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive Zylindrische M8-Näherungssensoren IFM IE5. Induktive Sensoren sind heutzutage unerlässlich für die industrielle Nutzung. Im Vergleich zu mechanischen Schaltern bieten sie fast ideale Bedingungen: kontaktloser verschleißfreier Betrieb, hohe Schaltfrequenzen und Genauigkeit. Außerdem sind sie unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erkennen alle Metalle ohne Kontakt. Schaltabstand: 1 mm (b), einbettbar Ausgangsfunktion NO
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
3-poliger M8-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP65, IP67
Länge:
50mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Nicht bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
800Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 8140288, Automation, Sensoren, ifm electronic, IE5329, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,59*
€ 69,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,09*
€ 72,87*
€ 5,95*
ab € 62,11*
€ 72,89*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,80*
€ 73,46*
€ 5,46*
ab € 64,61*
€ 74,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,03*
€ 82,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,38*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,15*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 11,00*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.