Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic Näherungssensor Induktiv, Kubisch 50 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Näherungssensor Induktiv, Kubisch 50 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP67
ifm electronic Näherungssensor Induktiv, Kubisch 50 mm PNP 10 → 36 V dc / 250 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8140291
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     ID5055
EAN/GTIN:
     5059040091504
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 50 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 112mm
Breite = 40mm
Tiefe = 92mm
Gleichspannung max. = 36V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 250 mA
Schaltfrequenz max. = 70Hz
Betriebstemperatur min. = -25°C

Rechteckige induktive Näherungssensoren ID5, IFM. Induktive Sensoren sind heutzutage unerlässlich für die industrielle Nutzung. Im Vergleich zu mechanischen Schaltern bieten sie fast ideale Bedingungen: kontaktloser verschleißfreier Betrieb, hohe Schaltfrequenzen und Genauigkeit. Außerdem sind sie unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit. Induktive Sensoren erkennen alle Metalle ohne Kontakt. M12-Steckverbinder Unempfindlich gegen elektromagnetische Felder
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
50 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
112mm
Breite:
40mm
Tiefe:
92mm
Gleichspannung max.:
36V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
250 mA
Schaltfrequenz max.:
70Hz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, ifm näherungsschalter induktiv, induktiver näherungssensor, induktiver näherungsschalter pnp, 8140291, Automation, Sensoren, ifm electronic, ID5055, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 100,38*
€ 114,87*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 106,17*
€ 117,38*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 110,53*
€ 123,69*
€ 5,00*
ab € 114,36*
€ 126,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 116,54*
€ 129,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,28*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 15,57*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 15,52*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 17,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.