Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF887D2 1/4 Zoll Schlagschrauber 18V 3800bpm Bürstenlos / 205Nm, , 3250U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DCF887D2 1/4 Zoll Schlagschrauber 18V 3800bpm Bürstenlos / 205Nm, , 3250U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-8140500
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF887D2-QW
EAN/GTIN:
     5035048616093
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Betriebsspannung = 18V
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Schlagzahl max. = 3800bpm
Motor mit/ohne Bürste = BürstenlosNm
Steckertyp = Typ C - Eurostecker
Mitgelieferte Anzahl von Batterien = 2
Akkukapazität = 2Ah
Hub-/Drehzahl = 3250U/min
Modellnummer = DCF887D2

Ladegerät für mehrere Spannungen, 2 Li-Ion-Akkus, magnetischer Bithalter, Gürtelhaken und TSTAK-kompatibler Koffer. 18 V XR Li-Ion Schlagschrauber - Eurostecker. Ein professioneller 18-V-Li-Ion-Schlagschrauber von DeWALT. Mit einem bürstenlosen Motor, der bis zu 205 Nm Drehmoment leistet und eine längere Betriebszeit und gesteigerte Effizienz bietet. Außerdem machen eine LED-"Halo"-Leuchte und die kompakte Bauweise diesen Schlagschrauber ideal für den Einsatz in schwer zugänglichen, schlecht ausgeleuchteten Bereichen. Eigenschaften und Vorteile:. Der 6,35 mm (1/4 Zoll) lange schlüssellose Einsteck-Sechskantschlüssel ermöglicht schnelle Entfernung und Einsetzen mit einer Hand Anwendungssteuerung wird durch 3 Motorgeschwindigkeiten erreicht PrecisionDrive-Modus bietet zusätzliche Kontrolle und vermeidet Schäden an Material und Befestigungselementen Ergonomisches Design für geringere Benutzerermüdung 3 LED-"Halo"-Lichtringe bieten hervorragende Sicht bei schlechter Beleuchtung Verfügbar mit 5-Ah- oder 2-Ah-Akkupack
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
18V
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Schlagzahl max.:
3800bpm
Motor mit/ohne Bürste:
BürstenlosNm
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker
Mitgelieferte Anzahl von Batterien:
2
Akkukapazität:
2Ah
Hub-/Drehzahl:
3250U/min
Modellnummer:
DCF887D2
Weitere Suchbegriffe: akku schlagschrauber, 8140500, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Elektrowerkzeuge, Schlagschrauber, DeWALT, DCF887D2QW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 386,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,54*
€ 556,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,50*
€ 499,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,37*
€ 474,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,18*
€ 459,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.