Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF RFID-Tag Typ Datenträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BALLUFF RFID-Tag Typ Datenträger
BALLUFF RFID-Tag Typ Datenträger
Artikel-Nr.:
     108EL-8141051
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BIS C-122-04/L
EAN/GTIN:
     5060641283496
Suchbegriffe:
NFC Tag
RFID Tag
RFID-Transponder
balluff rfid tags
Gerätetyp = Datenträger
Länge = 50mm
Breite = 15mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

BIS RFID-Kennzeichnungen. Die BIS-Radiofrequenz-Identifikationskennzeichnungen von BALLUFF sind ideal für Industrieumgebungen mit einem Schutz vor eindringenden Medien vom Grad IP 68. RFID-Kennzeichnung innerhalb eines RFID-Systems ist ideal für Anwendungen, bei denen genaue und rechtzeitige Erkennung von Objekten wichtig ist.
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Datenträger
Länge:
50mm
Breite:
15mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: nfc tag, 8141051, Automation, Sensoren, RFIDs, BALLUFF, BISC12204L, Automation & Control Gear, Sensors, Identification Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 196,37*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.