Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF M30 Näherungssensor Ultraschall, zylindrisch 350 → 5000 mm PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
BALLUFF M30 Näherungssensor Ultraschall, zylindrisch 350 → 5000 mm PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, IP67
BALLUFF M30 Näherungssensor Ultraschall, zylindrisch 350 → 5000 mm PNP 9 → 30 V dc / 200 mA, IP67
Artikel-Nr.:
     108EL-8141115
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BUS M30M1-PPX-35/340-S92K
EAN/GTIN:
     5059039028979
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Sensortechnik = Ultraschall
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 350 → 5000 mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 113.2mm
Schaltfrequenz = 4 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = Messing, PBT, TPU°C
Betriebstemperatur min. = -25°C

Diffuse zylindrische Ultraschall-Näherungssensoren, BUS. Die Ultraschallnäherungssensoren der Serie BUS von BALLUF verwenden Ultraschalltechnologie, um festzustellen, ob sich im Erfassungsbereich ein Objekt bewegt. Der Sensor sendet einen hohen Ultraschallton aus, der vom Objekt reflektiert wird. Wenn sich das Objekt innerhalb des Erfassungsbereichs bewegt, wird der Ton zur Empfängereinheit zurückgeworfen und löst die Aktivierung des Sensors aus. Ultraschallnäherungssensoren werden in industriellen Umgebungen verwendet, bei denen eine genaue Näherungserkennung von Metall- oder nicht-geistigen Objekten unentbehrlich ist. Steckerausführung Zylindrisches Gehäuse Analogausgang
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
350 → 5000 mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
113.2mm
Schaltfrequenz:
4 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
Messing, PBT, TPU°C
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter Ultraschall, Ultraschall-Näherungsschalter, Ultraschall-Näherungssensor, balluff ultraschall sensor, ultraschall sensor, ultraschall sensor m12, 8141115, Automation, Sensoren, BALLUFF, BUSM30M1PPX35340S92K, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 212,30*
€ 270,56*
€ 6,90*
ab € 222,10*
€ 278,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,56*
€ 321,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,49*
€ 317,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,87*
€ 290,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,30*
€ 252,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M425-0000-1A-003-VX8434-050
ab € 12,90*
Zubehör
Balluff
BES 30,0-BS-1
ab € 12,29*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 196,26*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 10,92*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.