Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus E16, e-chain Kabel-Schleppkette Schwarz, 50,5 mm x 39mm Igumid NB, Länge 1m, Seitenwand Flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8142294
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     E16.3.075.0
EAN/GTIN:
     5059041105828
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Breite = 50,5 mm
Tiefe = 39mm
Kabelkanal / Kettentyp = Kabelkette
Farbe = Schwarz
Material = Igumid NB
Länge = 1m
Seitenwandausführung = Flexibel
Biegeradius min. = 75 mm
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie = E16, e-chain

Energy Chain® - Easy Chain®. Schnelle Kabelzugänglichkeit ohne Öffnen und Schließen von Deckeln Kabel und Schläuche können direkt durch eine geteilte Haltekreuzung entlang des Außenradius der Kette in die Kette eingeführt werden Ideal für Anwendungen mit niedriger Geschwindigkeit mit kurzen Zyklen Torsionsbewegung zulässig Ruhiger Lauf Feuerbeständig gemäß UL94-V2 Ketten werden in Längen von 1 m geliefert. Montagehalterungen müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Breite:
50,5 mm
Tiefe:
39mm
Kabelkanal / Kettentyp:
Kabelkette
Farbe:
Schwarz
Material:
Igumid NB
Länge:
1m
Seitenwandausführung:
Flexibel
Biegeradius min.:
75 mm
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar, selbstverlöschend
Serie:
E16, e-chain
Weitere Suchbegriffe: Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, kabelkanal schwarz 1m, installationskanal schwarz, installationskanal, 8142294, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelkanäle, Igus, E1630750, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trunking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
117.3.12PZ
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.