Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip CANbus Controller, 1Mbit/s 1 Transceiver CAN 2.0B, Standby 10 mA, QFN 20-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8143063
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP2515-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040176133
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = CAN 2.0B
Power Down Modus = Standby
Versorgungsstrom max. = 10 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Pinanzahl = 20
Abmessungen = 4 x 4 x 0.95mm
Länge = 4mm
Breite = 4mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Eigenständige CAN-Controller MCP2515
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
CAN 2.0B
Power Down Modus:
Standby
Versorgungsstrom max.:
10 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Pinanzahl:
20
Abmessungen:
4 x 4 x 0.95mm
Länge:
4mm
Breite:
4mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: can-bus transceiver, 8143063, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, MCP2515IML, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,24001*
€ 13,37561
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,97001*
€ 13,05431
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,09002*
€ 12,00712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,73002*
€ 11,57872
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,69*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515DM-PTPLS
ab € 62,68*
Zubehör
Microchip Technology
MCP2515DM-BM
ab € 137,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.