Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Transceiver
>
CANbus Transceiver
>
Artikel
Texas Instruments CAN-Transceiver, 1Mbit/s 1 Transceiver ISO 11898-2, Silent 180 mA, SOIC 8-Pin
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8143824
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
SN65HVD255D
EAN/GTIN:
5059042080766
Suchbegriffe:
CAN-Bus Transceiver
CANbus Transceiver
LIN-Bus Transceiver
Line Transceiver
Datenrate max. = 1Mbit/s
Anzahl der Transceiver = 1
Unterstützter Standard = ISO 11898-2
Power Down Modus = Silent
Versorgungsstrom max. = 180 mA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
DC/DC-Controller, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Datenrate max.:
1Mbit/s
Anzahl der Transceiver:
1
Unterstützter Standard:
ISO 11898-2
Power Down Modus:
Silent
Versorgungsstrom max.:
180 mA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
... >
Halbleiter
>
Schnittstellen
>
CAN-Schnittstellen-ICs
Weitere Suchbegriffe:
can-bus transceiver
,
8143824
,
Halbleiter
,
Schnittstellen
,
CAN-Schnittstellen-ICs
,
Texas Instruments
,
SN65HVD255D
,
Semiconductors
,
Interface ICs
,
CAN Interface Ics
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,38*
€ 13,5422
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,73*
€ 11,5787
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,86*
€ 9,3534
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EPCOS B82787 Gleichtaktdrossel, 51 μH 200mA AEC-Q200 mit Ferrit-Kern, 1812 Gehäuse 4.5mm / -30%, 10MHz
Epcos
B82787C0513H002
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen