Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique OsiSense XC Endschalter, Rollenhebel, DPST, Schließer/Öffner, IP66, IP67, Zamak-Zinklegierung, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8147863
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKD2118N12
EAN/GTIN:
     3389110305500
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Betätigertyp = Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position = DPST
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP66, IP67
Strom max. = 10A
Gehäusematerial = Zamak-Zinklegierung
Wechselspannung max. = 240V
Anschlussausführung = 1/2 in NPT
Serie = OsiSense XC
Schaltfunktion = Sprungkontakt
Länge = 65mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Einbaulage = MultidirektionalOperations

EN50047. XCKD kompakte Metallschalter. 40 % weniger Zeitaufwand beim elektrischen Anschluss Komplett austauschbare Köpfe Erhältlich mit Metall- oder Kunststoffgehäuse Austauschbare Kabelverschraubung
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Rollenhebel
Kontakt-Anzahl und -Position:
DPST
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP66, IP67
Strom max.:
10A
Gehäusematerial:
Zamak-Zinklegierung
Wechselspannung max.:
240V
Anschlussausführung:
1/2 in NPT
Serie:
OsiSense XC
Schaltfunktion:
Sprungkontakt
Länge:
65mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Einbaulage:
MultidirektionalOperations
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, schneider electric positionsschalter ip66, antriebskopf schwenkhebel, endlagenschalter schneider electric, 8147863, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, XCKD2118N12, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,28*
€ 34,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,94*
€ 34,34*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 30,93*
€ 41,83*
€ 5,95*
ab € 33,63*
€ 45,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,35*
€ 59,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,59*
€ 69,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,95*
€ 66,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.