Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique 9007 Endschalter, Schließer/Öffner, IP 67, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8148056
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9007C54B2
EAN/GTIN:
     5059045685906
Suchbegriffe:
Drehschalter
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Kontakt-Konfiguration = Schließer/Öffner
IP Schutzart = IP 67
Strom max. = 10A
Serie = 9007

Industrie-Endschalter 9007C in robuster Ausführung. Industrielle Endschalter Klasse 9007 Typ C in robuster Ausführung, eigens entwickelt für den Einsatz in gefährlichen Anwendungsbereichen: Bereiche mit Gasen (Explosion) und Staub. Standard- und kompakte Gehäusetypen erhältlich Einsteckgehäuse Gemäß NEMA 250 Lineare Bewegung (Stößel), Drehbewegung (Hebel) und multidirektionale Bewegung (Tasthebel, flexibler Federstab) Gehäuse aus Metall, Druckguss, Zinklegierung
Weitere Informationen:
Kontakt-Konfiguration:
Schließer/Öffner
IP Schutzart:
IP 67
Strom max.:
10A
Serie:
9007
Weitere Suchbegriffe: Grenzwerttaster, Positionsschalter, endschalter telemecanique, drehschalter, 8148056, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Telemecanique Sensors, 9007C54B2, Switches, Limit & Position Switches, Limit Switches
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 169,14*
€ 180,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,53*
€ 220,01*
€ 6,90*
ab € 170,51*
€ 225,96*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,32*
€ 276,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Honeywell
LSA1A
ab € 202,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.