Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QANTEK 24MHz Quarz, Durchsteckmontage, ±20ppm, 18pF, B. 4.65mm, H. 3.5mm, L. 11.05mm, HC-49/U-S, 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8149453
Hersteller:
     QANTEK
Herst.-Nr.:
     QCL24.0000F18B23B
EAN/GTIN:
     5059045550631
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Standard Frequenz = 24MHz
Montageart = Durchsteckmontage
Belastungskapazität = 18pF
Gehäusetyp = HC-49/U-S
Pinanzahl = 2
Länge = 11.05mm
Breite = 4.65mm
Höhe = 3.5mm
Abmessungen = 11.05 x 4.65 x 3.5mm
Frequenz-Toleranz = ±20ppm
Frequenz-Stabilität = ±30ppm
Reihenwiderstand = 40Ω
Betriebstemperatur max. = 85°C

QCL
Weitere Informationen:
Standard Frequenz:
24MHz
Montageart:
Durchsteckmontage
Belastungskapazität:
18pF
Gehäusetyp:
HC-49/U-S
Pinanzahl:
2
Länge:
11.05mm
Breite:
4.65mm
Höhe:
3.5mm
Abmessungen:
11.05 x 4.65 x 3.5mm
Frequenz-Toleranz:
±20ppm
Frequenz-Stabilität:
±30ppm
Reihenwiderstand:
40Ω
Betriebstemperatur max.:
85°C
Weitere Suchbegriffe: 8149453, Passive Bauelemente, Quarze, Oszillatoren und Resonatoren, Schwingquarz, QANTEK, QCL240000F18B23B, Passive Components, Crystals, Oscillators & Resonators, Crystal Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,133* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,35*
€ 2,7965
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,71*
€ 2,0349
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.