Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik LAN-Ethernet-Transformator Durchsteckmontage 1 Ports -1dB, L. 16.2mm B. 13.5mm T. 25.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik LAN-Ethernet-Transformator Durchsteckmontage 1 Ports -1dB, L. 16.2mm B. 13.5mm T. 25.3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8149914
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7499110124
EAN/GTIN:
     5059042123524
Suchbegriffe:
8149914
Stromversorgungen & Transformatoren
Transformatoren
LAN Ethernet Transformatoren
Anzahl der Ausgabe-Ports = 1
Einfügedämpfung = -1dB
Montagetyp = Durchsteckmontage
Abmessungen = 16.2 x 13.5 x 25.3mm
Tiefe = 25.3mm
Länge = 16.2mm
Breite = 13.5mm
Temperatur min. = -40°C

Würth RJ-Datenbuchsen mit integriertem Transformator/Gleichtaktdrossel. Eine Serie von RJ-Steckverbindern mit integriertem Transformator/Gleichtaktdrossel. Perfekt für verschiedene Netzwerkanwendungen geeignet, bei denen eine gut gebaute und funktionierende RJ-Verbindung erforderlich ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Min. 350 μH OCL mit 8 mA Vorspannung. Erfüllt IEEE 802.3. Zu den typischen Anwendungen gehören ADSL-Modems, eingebettete PCs, LAN-Anwendungen, Hubs, Router und Switches.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgabe-Ports:
1
Einfügedämpfung:
-1dB
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
16.2 x 13.5 x 25.3mm
Tiefe:
25.3mm
Länge:
16.2mm
Breite:
13.5mm
Temperatur min.:
-40°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.