Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik LAN-Ethernet-Transformator Durchsteckmontage 2 Ports -1.1dB, L. 17.09mm B. 28.3mm T. 25.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wurth Elektronik LAN-Ethernet-Transformator Durchsteckmontage 2 Ports -1.1dB, L. 17.09mm B. 28.3mm T. 25.25mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8149936
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7499151120
EAN/GTIN:
     5059042204469
Suchbegriffe:
8149936
Stromversorgungen & Transformatoren
Transformatoren
LAN Ethernet Transformatoren
Anzahl der Ausgabe-Ports = 2
Einfügedämpfung = -1.1dB
Montagetyp = Durchsteckmontage
Abmessungen = 17.09 x 28.3 x 25.25mm
Tiefe = 25.25mm
Länge = 17.09mm
Breite = 28.3mm
Temperatur max. = +85°C

Würth RJ-Datenbuchsen mit integriertem Transformator/Gleichtaktdrossel. Eine Serie von RJ-Steckverbindern mit integriertem Transformator/Gleichtaktdrossel. Perfekt für verschiedene Netzwerkanwendungen geeignet, bei denen eine gut gebaute und funktionierende RJ-Verbindung erforderlich ist. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Min. 350 μH OCL mit 8 mA Vorspannung. Erfüllt IEEE 802.3. Zu den typischen Anwendungen gehören ADSL-Modems, eingebettete PCs, LAN-Anwendungen, Hubs, Router und Switches.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgabe-Ports:
2
Einfügedämpfung:
-1.1dB
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Abmessungen:
17.09 x 28.3 x 25.25mm
Tiefe:
25.25mm
Länge:
17.09mm
Breite:
28.3mm
Temperatur max.:
+85°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 26 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.