Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony 9001K Wählschalterkopf 4-Positionen 30mm Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8151727
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     9001KS88B
EAN/GTIN:
     5059041338653
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
wahlschalter 4 positionen
knebelschalter
Positionenanzahl = 4
Ausschnitt-Durchmesser = 30mm
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = Harmony 9001K
Better World-Produkt = Ja

Drucktasten-Betätigungselemente, 30 mm – Wahlschalter in robuster Ausführung – Typ K. Komplett montierte Einheiten für anspruchsvolle Anwendungen mit robuster Konstruktion aus verchromtem Druckguss. Ausgelegt für Umgebungen gemäß NEMA 4/13 ohne Tüllen Kontaktblöcke verfügen über doppelt unterbrechende Kontakte aus Feinsilber mit Scheuerwirkung Unbeleuchtete Wahlschalter mit 2 oder 3 Stellungen Unbeleuchtete und beleuchtet Wahlschalter mit 4 Stellungen
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
4
Ausschnitt-Durchmesser:
30mm
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
Harmony 9001K
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 8151727, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Schneider Electric, 9001KS88B, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,49*
€ 41,32*
€ 6,90*
ab € 29,67*
€ 46,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.