Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda DRB Getaktet DIN-Schienen Netzteil 15W, 85 → 264V ac, 24V dc / 630mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TDK-Lambda DRB Getaktet DIN-Schienen Netzteil 15W, 85 → 264V ac, 24V dc / 630mA
Artikel-Nr.:
     108EL-8153115
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     DRB-15-24-1
EAN/GTIN:
     4016138876000
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Serie = DRB
Typ = Getaktet
Elektrische Phasen = 1
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
Eingangsspannung = 85 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 630mA
Nennleistung = 15W
Anzahl der Ausgänge = 1
Abmessungen = 18 x 75 x 95mm
Höhe = 75mm
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage

Netzteil für DIN-Schienenmontage Serie DRB. Die Netzteile für DIN-Schienenmontage Serie DRB bieten grundlegende Funktionen für Anwendungen bis zu 480 W. Mit einem einfachen und wirtschaftlichen Design kombiniert die Serie DRB niedrige Kosten und kompakte Abmessungen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 92 %. Eigenschaften und Vorteile. • Hoher Wirkungsgrad bis 92%. • Leise und energiesparend. • Einfache Systemintegration. • Lange Lebenserwartung. • Einphasen-Eingang. Informationen zur Produktanwendung. • Allgemeiner Einsatz, Industrie. • Prüfung und Messung. • Erneuerbare Energien. • Industrielle Automatisierung, Prozesssteuerung. • Rundfunk
Weitere Informationen:
Serie:
DRB
Typ:
Getaktet
Elektrische Phasen:
1
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
Eingangsspannung:
85 → 264V ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
630mA
Nennleistung:
15W
Anzahl der Ausgänge:
1
Abmessungen:
18 x 75 x 95mm
Höhe:
75mm
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, hutschienen netzteil 24v tdk, din-schienen schaltnetzteil, din-netzteil 24v, 8153115, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, TDK-Lambda, DRB15241, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 28,19*
€ 41,42*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,05*
€ 42,47*
€ 6,90*
ab € 38,66*
€ 53,60*
€ 4,00*
ab € 39,64*
€ 53,60*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 72,11*
€ 91,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
DBM20/E
ab € 131,49*
Zubehör
TDK
DBM20
ab € 152,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.