Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic SF Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 500mW, 4-polig / 6A, 4-poliger Wechsler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic SF Zwangsgeführte Relais, Spule 24V dc / 500mW, 4-polig / 6A, 4-poliger Wechsler
Artikel-Nr.:
     108EL-8154837
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     SF4D-DC24V
EAN/GTIN:
     5059039579471
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 24V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung = 4-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 4
Spulenwiderstand = 1,152 kΩ
Schaltstrom = 6A
Spulenleistung = 500mW
Schaltstrom DC max. = 6 A
Schaltspannung DC max. = 30V
Schaltspannung AC max. = 440V
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Höhe = 16.5mm

Serie SF4D. Diese polarisierten, monostabilen Sicherheitsrelais für die Leiterplattenmontage haben zwangsgeführte Kontakte. Polarisiert, monostabil mit zwangsgeführten Kontakten Maximale Schaltspannung: 400 V Minimale Schaltspannung - Strom: 10 V - 10 mA Max. Schaltfrequenz (ohne Last): 10 Hz
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Kontaktanordnung:
4-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
4
Spulenwiderstand:
1,152 kΩ
Schaltstrom:
6A
Spulenleistung:
500mW
Schaltstrom DC max.:
6 A
Schaltspannung DC max.:
30V
Schaltspannung AC max.:
440V
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Höhe:
16.5mm
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, 8154837, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Zwangsgeführte Relais, Panasonic, SF4DDC24V, Relays & Signal Conditioning, Relays, Force Guided Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.