Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Überbrückungsstange für DIN-Schienen-Klemmenblöcke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-815802
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     815802
EAN/GTIN:
     5056112284079
Suchbegriffe:
815802
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
DIN Schienenklemmen-Zubehör
Zubehörtyp = Überbrückungsstange
Serie = Q
Zur Verwendung mit = DIN-Schienen-Klemmenblöcke

RS Pro Querverbinder. Die RS Pro Serie von Verbindungsschienen ist eine Art DIN Terminal Zubehör für den Einsatz mit Terminal Blöcken. Diese Querverbinder haben 10 Pole und verfügen über eine Schraubmontage. Optionen: ; 815-789 815-789 - 10-polige Steckbrücke für Terminal, Länge 4 mm, Breite 59,3 mm, Rastermaß 6 mm, Querschnitt 4 mmmmm, Schraubengewinde M2,5 ; 815-795 815-795 - 10-polige Steckbrücke für Terminal, Länge 6 mm, Breite 59,7 mm, Rastermaß 6 mm, Querschnitt 4 mmmmm, Gewinde M3 ; 815-802 815-802 - 10-polige Steckbrücke für Terminal, Länge 6 mm, Breite 78,9 mm, Rastermaß 8 mm, Querschnitt 10 mmmmm, Gewinde M 3 ; 399-105 399-105 - 10-polige Steckbrücke für Terminal, Länge 4 mm, Breite 49,9 mm, Rastermaß 5 mm, Querschnitt 2,5 mmmmm, Gewinde M 2,5 ; 501-792 501-792 - Querverbinder für 3-reihige Anschlussklemmen, Länge 4 mm, Breite 49,9 mm, Rastermaß 5 mm, Querschnitt 2,5 mmmmm, Gewinde M 2,5 RS Pro verfügt über eine große Auswahl an DIN-Terminal Zubehör und jedes Produkt hat seine eigene einzigartige Funktion bei Verwendung mit DIN-Schienen-Anschlussklemmen. Typische Anwendungen:. Kreuzsteckverbinder werden vormontiert in einem 10-poligen Teil geliefert Sie können von 10 Polen in die gewünschte Länge geschnitten werden Schrauben und Manschetten können entfernt werden, um Klemmen zu überspringen. Typische Anwendungen:. Steckbrücken werden verwendet, um aufeinanderfolgende und nicht aufeinander folgende Terminal Blöcke mit demselben Abstand zu verbinden. Sie bestehen aus Metallrohren, die mit der inneren Steckverbinderleiste im Terminal Block in Kontakt kommen. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Überbrückungsstange
Serie:
Q
Zur Verwendung mit:
DIN-Schienen-Klemmenblöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.