Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3756 Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 0.64mm Nicht abgeschlossen 6,35 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M 3756 Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 0.64mm Nicht abgeschlossen 6,35 mm
3M 3756 Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 0.64mm Nicht abgeschlossen 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8158135
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3756/10-100
EAN/GTIN:
     5060641281126
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 10pol
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 0.64mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 10
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 30 AWG
Serie = 3756
Länge = 331m
Breite = 6,35 mm
Litzentyp = Litze°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105 °CpF/m

UL, RoHS. 3M TPE 0,635 mm Flachbandkabel. Dieses Flachbandkabel von 3M ist eine flexible und robuste Lösung für die Verkabelung in elektronischen Geräten und Geräten. Entwickelt für schnellen Anschluss und Flexibilität, verwendet das TPE-Flachbandkabel 30 AWG Drahtlitzenleiter bei 0,25 Zoll Drahtabstand. Eigenschaften und Vorteile. Signaldichte mit 0,25 Zoll Drahtabstand TPE-Isolierung TPE-Material (thermoplastisches Elastomer). Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
0.64mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
10
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
30 AWG
Serie:
3756
Länge:
331m
Breite:
6,35 mm
Litzentyp:
Litze°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105 °CpF/m
Weitere Suchbegriffe: flachkabel, flachkabel 3m, 8158135, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, 3M, 375610100, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 1,78334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,68*
€ 85,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,66*
€ 80,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,78*
€ 74,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,50*
€ 63,67
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.