Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Flachkabel
>
Flachbandkabel
>
Artikel
3M 3770 Flachbandkabel , 20-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 25,4 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8158157
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
3770/20-100
EAN/GTIN:
5059041208765
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel 3m
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 20
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 26 AWG
Serie = 3770
Länge = 181m
Breite = 25,4 mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Standards = ULpF/m
UL, E42769, Ausführungsnr. 20297, RoHS. 3M TPE 1,27 mm Flachbandkabel. Dieses Flachbandkabel von 3M ist eine flexible und robuste Lösung für die Verkabelung in elektronischen Geräten und Geräten. Eigenschaften und Vorteile. TPE-Isolierung Zanglich für Verzweigungen oder diskrete Anschlüsse Kupferlitze mit verzinnter Litze. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
20
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
26 AWG
Serie:
3770
Länge:
181m
Breite:
25,4 mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Standards:
ULpF/m
... >
Kabel und Drähte
>
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
flachkabel
,
flachkabel 20 polig
,
8158157
,
Kabel und Drähte
,
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
,
3M
,
377020100
,
Cables & Wires
,
Wire to Board Cables & Ribbon Cable
,
Ribbon Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,88*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 30 Meter (ab € 6,096* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 233,63*
€ 278,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 232,88*
€ 277,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,96*
€ 259,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 200,28*
€ 238,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 182,88*
€ 217,63
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 94 19 215 Satz mit 10 Ersatzklingen für 94 15 215 / 94 35 215 (SB-Karte/Blister)
Knipex
94 19 215
ab € 5,94*
Zubehör
Essentra Flachkabel-Ferrit bis 20 Adern, Aussenmaß 38 x 6.35mm / Innen 26.6 x 0.8mm
Essentra
RFP-1-20-25-A5
ab € 5,85*
Zubehör
RS PRO Kabelmesserklinge für Flachbandkabelschneider
RS Pro
359554
ab € 11,24*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen