Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Einzeladerleitung 4 mm² 100m Weiß PVC isoliert Ø 4.8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lapp Einzeladerleitung 4 mm² 100m Weiß PVC isoliert Ø 4.8mm
Lapp Einzeladerleitung 4 mm² 100m Weiß PVC isoliert Ø 4.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8158400
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520053
EAN/GTIN:
     5059039226542
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Schaltdraht
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Mantelfarbe = Weiß
Kabelprofil = Einzelader
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 450/750 Vmm
Certification RPC = Eca°C
Leitermaterial = Kupfer blank
Serie = ÖLFLEX®
Litzenzahl = 7

EN 50525-2-31, IEC 60332-1-2, HAR, RoHS, CE. H07V-K einadriges Kabel von Lapp. Dieses harmonisierte einadrige Kabel H07V-K von Lapp ist ideal für Leistungs- und Steuerungsanwendungen. Das Kabel besteht aus einem feindrähtigen Kupferleiter aus blanken Kupferlitzen mit einer schwer entflammbaren PVC-Isolierung.Der Draht ist mit einem ;HAR>-Zeichen für die anerkannte Eignung bei Verwendung in europäischen Geräten und Anlagen gekennzeichnet. Eigenschaften und Vorteile Flexibler und vielseitiger Schaltdraht HAR-Zertifizierung Schwer entflammbar gemäß IEC 60332-1-2 Fester Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +80 °C Drahtleiter aus reinem Kupfer gemäß VDE 0295 Class 5; HD 383 S2 Anwendungen Dieser schwer entflammbare Anschlussdraht ist ideal für die Verkabelung von Einheiten und Schaltschränken und wird daher häufig in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: Stromüberwachungseinheit Industrielle Anlagen Medizintechnische GeräteDie Kabel H07V-K können in geschlossenen Installationskanälen sowie in Rohren und Schläuchen eingesetzt werden, auch wenn sie mit Gips ummantelt sind. Diese Kabel dürfen nicht direkt auf Racks, Wannen und Rohre verlegt werden. Häufig gestellte Fragen Kann dieser Draht im Freien verwendet werden? Die Kabel sind für die Verwendung in Innenraumanlagen vorgesehen, während der große Betriebstemperaturbereich auch einen kurzfristigen Einsatz im Freien ermöglicht. Welche Kabeltypen sind besser: Litzen oder Volldraht? Litzendraht und Volldraht haben die gleichen Beständigkeitseigenschaften, jedoch garantieren Litzen eine besondere Flexibilität, Biegefestigkeit und sind im Allgemeinen einfacher zu installieren als Volldraht.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mantelfarbe:
Weiß
Kabelprofil:
Einzelader
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
450/750 Vmm
Certification RPC:
Eca°C
Leitermaterial:
Kupfer blank
Serie:
ÖLFLEX®
Litzenzahl:
7
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, h07v-k lapp kabel, h07v-k, 8158400, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Lapp, 4520053, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,75*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 1,6775* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 227,28*
€ 270,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 222,28*
€ 264,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,66*
€ 244,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 190,10*
€ 226,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 167,75*
€ 199,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.