Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Einzelader
>
Artikel
RS PRO Einzeladerleitung 4 mm², 12 AWG 100m Violett PVC isoliert Ø 4.3mm 56/0,3 mm Litzen
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8158615
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8158615
EAN/GTIN:
5056112187950
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 4 mm²
Mantelfarbe = Violett
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 56/0,3 mm
Länge = 100m
Isoliermaterial = PVC
Betriebsspannung = 1 kV
Betriebstemperatur max. = +105°C
Nennstrom = 41 A
Leitermaterial = Kupfer
Standards = CSA C22.2 Typ TEW, UK BS 6231, UL 1015
Dreifach Approbation = Ja
Isolierungsstärke = 0.8
Litzengröße = 0,3 mm
UL, Ausführungen: 1015, 1028, 1283, 1284 (je nach Drahtgröße), BS6231 Typ CK, CSA Typ TEW 105 °C , Leiter: BS EN60288,. Dreiphasiges RS Pro-Kabel. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen dreiphasigen Kabeln. Diese dreiphasigen Kabel werden mit einem hochwertigen Kupferleiter hergestellt und mit PVC (Polyvinylchlorid) isoliert und sind eine fantastische Lösung für den Einsatz in Schalttafeln und anderen Arten von elektrischen Geräten. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Maximale Betriebstemperatur von 105 °C. ;/li> ;li>• Eine Nennspannung von 600/1000 V ;/li> ;li>100 m Länge ;/li> ;li>Einadriges Kabeldesign ;/li> ;li>Erfüllt die Normen CSA C22.2 Typ TEW, UK BS6231 und UL 1015 ;/li> ;li>Flammhemmend ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Dreiphasige Kabel haben eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten wie z. B. ;ul> ;li>• Elektrische Schaltschränke ;/li> ;li>• Industrielle Elektroinstallationen ;/li> ;li>Kleine elektronische Geräte ;/li> ;li>Relais- und Instrumententafeln ;/li> ;li>Steuerungsmessgeräten ;/li> ;li>Motorstarter ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
4 mm²
Mantelfarbe:
Violett
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
56/0,3 mm
Länge:
100m
Isoliermaterial:
PVC
Betriebsspannung:
1 kV
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Nennstrom:
41 A
Leitermaterial:
Kupfer
Standards:
CSA C22.2 Typ TEW, UK BS 6231, UL 1015
Dreifach Approbation:
Ja
Isolierungsstärke:
0.8
Litzengröße:
0,3 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Einzeladerleitung
>
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
litze 100m
,
litze
,
litze awg 12
,
8158615
,
Kabel und Drähte
,
Einzeladerleitung
,
RS PRO
,
6A40TRIVT100R
,
Cables & Wires
,
Single Core Cable
,
Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,24*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 0,9924* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 147,99*
€ 176,11
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 143,21*
€ 170,42
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 130,93*
€ 155,81
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 119,05*
€ 141,67
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 112,45*
€ 133,82
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 99,24*
€ 118,10
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 292mm, 100 Stück
RS Pro
233477
ab € 7,34*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
RS PRO Seitenschneider 138 mm / Backen 8mm, Schneidleistung 1.3mm
RS Pro
606490
ab € 16,05*
Zubehör
RS PRO Verdrahtungskanal Grau, 30 mm x 30mm Kunststoff, Länge 2m, Seitenwand Offen
RS Pro
1369102
ab € 310,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen