Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Dichtstopfen
>
Artikel
Kopex-EX EX Blindstopfen M20, Mit Gewinde, Nylon, Sperrung Ø 23mm, IP68, Schwarz
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8159179
Hersteller:
Kopex-EX
Herst.-Nr.:
7TCA297140R0013 EX-M20
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
blindstopfen nylon
blindstopfen
Gewindegröße = M20
Material = Nylon
Stecker Typ = Sperrung
Durchmesser = 23mm
Mit/ohne Gewinde = Mit Gewinde
Farbe = Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Schutzart = IP68
Serie = EX°C
IP66–IP68 Für den Einsatz in den Zonen 1, 2, 21, 22. IMQ 13 ATEX 016X IECEx IMQ 13.0005X Exe IIC Gb Ex tb III Db. Abschlussstecker mit Dichtring. Exe-Nylon-Abschlussstecker wurden entwickelt, um alle nicht benutzten Eingänge an elektrischen Anlagen zu verschließen. Die Abschlussstecker bestehen aus feuerhemmendem Polyamid (Nylon 6) und werden in metrischen Gewinden mit einem Dichtring geliefert, um zu gewährleisten, dass die IP-Schutzart der Anlage beibehalten wird. IP66–IP68 Für den Einsatz in den Zonen 1, 2, 21, 22
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Material:
Nylon
Stecker Typ:
Sperrung
Durchmesser:
23mm
Mit/ohne Gewinde:
Mit Gewinde
Farbe:
Schwarz
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Schutzart:
IP68
Serie:
EX°C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubung Blindstopfen
Weitere Suchbegriffe:
kopex-ex blindstopfen
,
8159179
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubung Blindstopfen
,
Kopex-EX
,
7TCA297140R0013EXM20
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Gland Plugs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,26*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,69*
€ 34,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,79*
€ 33,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,06*
€ 32,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,90*
€ 30,82
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,49*
€ 29,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,26*
€ 24,11
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 34 x 98 x 64mm IP65, IP66, IP67, IP68
RS Pro
1228918
ab € 19,27*
Zubehör
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 81 x 100 x 100mm IP66
RS Pro
1228916
ab € 66,46*
Zubehör
RS PRO Aluminium Gehäuse Außenmaß 81 x 122 x 120mm IP66
RS Pro
1228935
ab € 83,63*
Zubehör
RS PRO Glasfaserverstärktes Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 122mm x 120mm x 90mm
RS Pro
1444452
ab € 48,65*
Zubehör
RS PRO Glasfaserverstärktes Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 160mm x 75mm x 75mm
RS Pro
1444454
ab € 39,40*
Zubehör
RS PRO Glasfaserverstärktes Polyester Installationsdose Schwarz IP66, BxTxH 360mm x 160mm x 90mm
RS Pro
1444460
ab € 128,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen