| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8159642 Herst.-Nr.: 5 760 21 EAN/GTIN: 3245065760217 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Ausbrüche = 1
Die BS-Rahmen werden mit Schrauben geliefert. ARTEOR™-Stützrahmen. ARTEOR™-Stützrahmen für ARTEOR™-Dosen des Typs BS (60,3 mm Mittenabstand) werden mit Schrauben geliefert: RS ; 815-9636 815-9636 für 2 x 2 Modul-BS-Zweifach-Dosen RS ; 815-9630 815-9630 für 3 Modul-BS-Zweifach-Dosen RS ; 815-9649 815-9649 für 1-2 Modul-Einfach-BS-Dosen Stützrahmen für deutsche und französisch Dosen: RS ; 815-9642 815-9642 für 1-2 Modul-Einfach-NF-TUV-Dosen Stützrahmen für italienische/US-amerikanische Dosen mit 83,5 mm Mittenabstand: RS ; 815-9646 815-9646 für 1-2 Modul-Zweifach-IT-USA-Dosen Weitere Informationen: | | Anzahl der Ausbrüche: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 8159642, Schalter, Schalter für die Hausinstallation, Lichtschalterabdeckungen, Legrand, 576021, Switches, Domestic Installation Switches, Light Switch Covers |
| | |
| |