Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spannungswandler, 24V dc / 230V ac 100W Modifizierte Sinuswelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spannungswandler, 24V dc / 230V ac 100W Modifizierte Sinuswelle
Artikel-Nr.:
     108EL-8160006
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8160006
EAN/GTIN:
     5056112188261
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Wechselrichter
Eingangsspannung = 24V dc
Ausgangsspannung = 230V ac
Ausgangsdauerleistung = 100W
Ausgangsleistung kurzzeitig = 200W
Ausgangsleistung Wellenform = Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ = Universal
Länge = 125mm
Breite = 76mm
Tiefe = 55mm
Gewicht = 255g
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +40°C
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24V dc
Ausgangsspannung:
230V ac
Ausgangsdauerleistung:
100W
Ausgangsleistung kurzzeitig:
200W
Ausgangsleistung Wellenform:
Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ:
Universal
Länge:
125mm
Breite:
76mm
Tiefe:
55mm
Gewicht:
255g
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Wechselrichter KFZ, Inverter, Wechselrichter, rs pro wechselrichter, kfz wechselrichter, wechselrichter 24v/dc, 8160006, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, RS PRO, CAR1001U2425C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Power Inverters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,86*
€ 56,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
157.5701.5801
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.