Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spannungswandler, 24V dc / 230V ac 500W Modifizierte Sinuswelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spannungswandler, 24V dc / 230V ac 500W Modifizierte Sinuswelle
RS PRO Spannungswandler, 24V dc / 230V ac 500W Modifizierte Sinuswelle
Artikel-Nr.:
     108EL-8160043
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8160043
EAN/GTIN:
     5056112188322
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Eingangsspannung = 24V dc
Ausgangsspannung = 230V ac
Ausgangsdauerleistung = 500W
Ausgangsleistung kurzzeitig = 1000W
Ausgangsleistung Wellenform = Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ = Universal
Länge = 235mm
Breite = 102mm
Tiefe = 55.5mm
Gewicht = 835g
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +40°C

RS PRO V1
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
24V dc
Ausgangsspannung:
230V ac
Ausgangsdauerleistung:
500W
Ausgangsleistung kurzzeitig:
1000W
Ausgangsleistung Wellenform:
Modifizierte Sinuswelle
Ausgangsanschluss Typ:
Universal
Länge:
235mm
Breite:
102mm
Tiefe:
55.5mm
Gewicht:
835g
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: kfz wechselrichter, 8160043, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, RS PRO, CAR500U2425C, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Power Inverters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,58*
€ 108,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3402421
ab € 31,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.