Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Time Electronics 1024 Strom- und Spannungskalibrator / 100mA, ±0,02 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8160185
Hersteller:
     Time Electronic
Herst.-Nr.:
     1024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kalibrator
kalibrator
Strommessung absolut Max. = 100mA
Genauigkeit max. = ±0,02 %
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Batterietyp = Akku
Abmessungen = 193 x 217 x 160mm
Gewicht = 3.3kg
Höhe = 160mm
Länge = 193mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Time Electronics Gleichstromkalibrator mit Null-Messfunktion Modell 1024. Time Electronics 1024 ist ein leicht tragbarer, batteriebetriebener Kalibrator mit Halbleiterrelais, der für Labor-, Feld- oder industrielle Anwendungen geeignet ist. Er verfügt über die bewährten Stromkreistechniken von Time Electronics. Zusätzlich kann der 1024 durch das Nullausgleichsystem für genaue Strommessungen verwendet werden. Der Betrieb erfolgt über den Vergleich des Stromquellenausgangs mit dem zu messendem Strom, wobei die Differenz auf einem Null-Meter in der empfindlichen mittleren Zone angezeigt wird. Beim Nullpunkt kommt es beim 1024 nicht zu einem Spannungsabfall. Anwendungen umfassen Kalibrierungen und Prüfungen stromempfindlicher Wandler, Kalibrierungs- und Linearitätstests (auf digitalen und elektronischen Strommessgeräten) und Halbleiter-Parametermessungen (z. B. Diodenleitungsspannungen bei spezifischen Stromstärken). Die Akkus des 1024 können einfach durch Anschließen an das Stromnetz aufgeladen werden – eine Frontplattenanzeige dient als EIN/AUS-Anzeige der Versorgung und überwacht den Zustand der Batterieversorgung. Bis zu 100 mA Ausgang 0,02 % Genauigkeit 10 ppm/Std. Stabilität Null-Funktion Tragbar Abmessungen: L x H x T: 220 x 160 x 200 mm Gewicht: 3,3 kg Batterie- und Netzbetrieb
Weitere Informationen:
Strommessung absolut Max.:
100mA
Genauigkeit max.:
±0,02 %
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Batterietyp:
Akku
Abmessungen:
193 x 217 x 160mm
Gewicht:
3.3kg
Höhe:
160mm
Länge:
193mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: 8160185, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Strom- und Spannungskalibratoren, Time Electronics, 1024, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, Current & Voltage Calibrators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.624,27*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.756,63*
€ 2.090,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.744,41*
€ 2.075,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.702,92*
€ 2.026,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.624,27*
€ 1.932,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.