Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP HF-Transceiver XSON 3-Pin 1.5 x 1.05 x 0.46mm SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8160236
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     SL2S2002FTB,115
EAN/GTIN:
     5059041095594
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Technologie = RFID
Gehäusegröße = XSON
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 1.5 x 1.05 x 0.46mm
Länge = 1.5mm
Breite = 1.05mm
Höhe = 0.46mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max. = 13.56MHz
Arbeitsspannnung max. = 1,7 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,5 V

ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3. RFID, ICODE SLIX-Protokoll. Die ICODE SLIX-Schaltkreise der Serie SL2S2002 sind dedizierte Chips für intelligente Kennzeichnungsanwendungen, zur Produktauthentifizierung und für das Produktionsmanagement. Das ICODE-System bietet die Möglichkeit, Kennzeichnungen im Bereich der Leseantenne gleichzeitig zu betätigen (Antikollision). HF-Schnittstelle ICODE SLIX (ISO/IEC 15693) Betriebsfrequenz: 13,56 MHz Berührungslose Übertragung von Daten und Versorgungsenergie (keine Transponderbatterie erforderlich) Betriebsabstand: bis zu 1,5 m (je nach Antennengeometrie) Schnelle Datenübertragung: bis zu 53 kbit/s Hohe Datenintegrität: 16 bit CRC, Framing Echte Antikollision Kennwortgeschützte elektronische Artikelüberwachung (EAS) Kennwortgeschützte Kennung für Anwendungsfamilie (AFI) Kennung für Datenspeicherungsformat (DSFID) Zusätzliches schnelles Antikollisions-Lesen Schreibentfernung identisch mit Leseentfernung EEPROM 1024 bit, organisiert in 32 Blöcken mit je 4 Byte Datenspeicherung für 50 Jahre Schreibdauer von 100000 Zyklen Sicherheit Eindeutige Kennung (UID) für jedes Gerät Sperrmechanismus für jeden Benutzer-Speicherblock (Schreibschutz) Sperrmechanismus für DSFID, AFI, EAS Kennwortgeschützte (32 bit) EAS- und AFI-Funktionalität
Weitere Informationen:
Technologie:
RFID
Gehäusegröße:
XSON
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
1.5 x 1.05 x 0.46mm
Länge:
1.5mm
Breite:
1.05mm
Höhe:
0.46mm
Arbeitsfrequenz Band 1 max.:
13.56MHz
Arbeitsspannnung max.:
1,7 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,5 V
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 8160236, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, NXP, SL2S2002FTB,115, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,36*
€ 15,8984
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,86*
€ 11,7334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,47*
€ 8,8893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.