Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik WE-CAIR Drosselspule, 0,022 μH 3A, 4248 Gehäuse 3.81mm / ±5%, 3.2GHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8164957
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744912122
EAN/GTIN:
     5059042215823
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 0,022 μH
Gleichstrom max. = 3A
Gehäuse-Form = 4248
Länge = 3.81mm
Tiefe = 4.2mm
Höhe = 4.83mm
Abmessungen = 3.81 x 4.2 x 4.83mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±5%
Gleichstromwiderstand max. = 4.2mΩ
Serie = WE-CAIR
Resonanzfrequenz max. = 3.2GHz
Induktivitätsbauweise = Ohne Kern°C

WE-CAIR Luft-Spuleninduktivitäten. WE-CAIR Luft-Spulen SMD-HF-Induktivitäten mit einer hohe Eigenresonanzfrequenz, einem sehr hohen Qualitätsfaktor (>100), Ströme bis zu 3,5 A und Induktivitätswerte von 22 nH bis zu 120 nH. Die WE-CAIR Luftspulen-Induktivitäten sind für Bestückungsmaschinen geeignet und verfügen über verzinnter Stifte für ein einfaches Löten. Die Serie WE-CAIR ist speziell für HF-Anwendungen mit hohen Stromstärken wie Breitbandfilterung und HF-Entkopplung entwickelt worden.
Weitere Informationen:
Induktivität:
0,022 μH
Gleichstrom max.:
3A
Gehäuse-Form:
4248
Länge:
3.81mm
Tiefe:
4.2mm
Höhe:
4.83mm
Abmessungen:
3.81 x 4.2 x 4.83mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±5%
Gleichstromwiderstand max.:
4.2mΩ
Serie:
WE-CAIR
Resonanzfrequenz max.:
3.2GHz
Induktivitätsbauweise:
Ohne Kern°C
Weitere Suchbegriffe: 8164957, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 744912122, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,15*
€ 2,5585
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,09*
€ 2,4871
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.