Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia Schieberegister 8-Bit Schieberegister 74LV Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin TSSOP 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia Schieberegister 8-Bit Schieberegister 74LV Seriell zu seriell, Parallel SMD 16-Pin TSSOP 1
Artikel-Nr.:
     108EL-8168722
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LV595PW,112
EAN/GTIN:
     5059041118767
Suchbegriffe:
74LV
74LV Logic
74LV Logik
LV Logic
Gehäusegröße = TSSOP
Logikfunktion = Schieberegister
Anzahl der Zustände = 8
Logikfamilie = 74LV
Montage-Typ = SMD
Betriebsart = Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 16
Arbeitsspannnung min. = 1 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Abmessungen = 5.1 x 4.5 x 0.95mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Produktfamilie 74LV, Nexperia. Niederspannungs-CMOS-Logik Betriebsspannung: 1,0 bis 5,5 Kompatibilität: Eingang LVTTL/TTL, Ausgang LVCMOS
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
TSSOP
Logikfunktion:
Schieberegister
Anzahl der Zustände:
8
Logikfamilie:
74LV
Montage-Typ:
SMD
Betriebsart:
Seriell zu seriell, Parallel
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
16
Arbeitsspannnung min.:
1 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Abmessungen:
5.1 x 4.5 x 0.95mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: LV Logik, 74lv logic, 8168722, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Nexperia, 74LV595PW,112, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,3275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,94*
€ 4,6886
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,58*
€ 4,2602
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.