Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia LVC Puffer Dual-Kanal Non-Inverting TSSOP Single Ended 3-State' ESR 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia LVC Puffer Dual-Kanal Non-Inverting TSSOP Single Ended 3-State' ESR 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8168810
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74LVC2G125DP,125
EAN/GTIN:
     5059043071770
Suchbegriffe:
8168810
Halbleiter
Logik ICs
Puffer ICs
Logikfamilie = LVC
Logikfunktion = Puffer
Anzahl der Kanäle = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Eingangs-Typ = Single Ended
Ausgangs-Typ = 3 Zustände
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Pinanzahl = 8
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 11.4ns
Arbeitsspannnung max. = 5,5 Vmm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVC
Logikfunktion:
Puffer
Anzahl der Kanäle:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Eingangs-Typ:
Single Ended
Ausgangs-Typ:
3 Zustände
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Pinanzahl:
8
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-32mA
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
32mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
11.4ns
Arbeitsspannnung max.:
5,5 Vmm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,8602*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,19534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,1101*
€ 17,98102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,8401*
€ 17,65972
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,9602*
€ 16,61264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 8,6601*
€ 10,30552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,4801*
€ 10,09132
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 8,0802*
€ 9,61544
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 7,38*
€ 8,7822
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,8602*
€ 6,97364
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.