| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8168937 Herst.-Nr.: H090512 EAN/GTIN: 3605340507751 |
| |
|
| | |
| Strom = 500mA Sicherungsgröße = 5 x 20mm Charakteristik = 5SF Betriebsspannung = 250V ac Gehäusematerial = Glas
VDE, SA, UL. Miniatursicherungen, flink. Eine Serie von Glassicherungen ideal für den Schutz von elektrischen Schaltungen und Unterhaltungselektronik. Glasgehäuse, 5 x 20 mm Flink, geringes Ausschaltvermögen Weitere Informationen: | | Strom: | 500mA | Sicherungsgröße: | 5 x 20mm | Charakteristik: | 5SF | Betriebsspannung: | 250V ac | Gehäusematerial: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung 500ma, feinsicherung, mersen feinsicherung, 8168937, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Mersen, H090512, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,00* | ab € 4,766* | € 6,766* | | | | | 15 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 4,91* | € 6,98* | | | | | | | | 5 | | € 3,90* | ab € 5,414* | € 7,604* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,11* | € 7,62* | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 6,91* | € 9,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,511* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|