| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8171585 Herst.-Nr.: V1-G-2M-PUR EAN/GTIN: 5059040250376 |
| |
|
| | |
| Aderzahl = 4 Mantelmaterial = PUR Steckverbinder 1 = M12 Steckverbinder 2 = offenes Ende Betriebsspannung = 250 V AC/DC Schutzart = IP67, IP68, IP69K Außendurchmesser = 4.8mm
Pepperl ; Fuchs M12 Verbindungskabel. Verbindungskabel gemäß Industriestandard für den Einsatz mit M12-Steckverbindern für Fabrikautomationssensoren von Pepperl ; Fuchs. Weitere Informationen: | | Aderzahl: | 4 | Mantelmaterial: | PUR | Steckverbinder 1: | M12 | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Betriebsspannung: | 250 V AC/DC | Schutzart: | IP67, IP68, IP69K | Außendurchmesser: | 4.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Steckverbinder, sensorkabel 2m, rundsteckverbinder sonstige, sensorkabel pepperl, 8171585, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Pepperl + Fuchs, V1G2MPUR, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,11* | € 11,50* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,39* | € 11,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,53* | € 12,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,86* | € 12,58* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 11,66* | € 17,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|