Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Galvanisierter Stahl Perforiert, 500mm x 500mm x 0.7mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-817448
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     817448
EAN/GTIN:
     5056111936979
Suchbegriffe:
Bleche
bleche stahl
bleche
Länge = 500mm
Material = Galvanisierter Stahl
Form = Perforiert
Breite = 500mm
Stärke = 0.7mm
Lochdurchmesser = 3mm
Lochform = 60°
Offener Bereich = 33%
Struktur-Nummer = 5

RS PRO Perforierte Stahlbleche - Verzinkter Stahl. Wir stellen Ihnen RS PRO Lochbleche vor - die ultimative Lösung für Ihre Belüftungs-, Filtrations- und Designanforderungen. Unsere mit Blick auf Präzision und Langlebigkeit entwickelten Lochbleche bieten unzählige Vorteile für verschiedenste Anwendungen. Mit strategisch platzierten Perforationen ermöglichen unsere Stahlbleche eine optimale Luftzirkulation bei gleichzeitiger Wahrung der strukturellen Integrität. Unsere Platten sind ideal für Tore, Zäune und Regale und gewährleisten eine effiziente Luftzirkulation, die den Komfort und die Produktivität in jeder Umgebung fördert. Ob es um die Sortierung von Materialien oder das Herausfiltern von Verunreinigungen geht, RS PRO-Lochbleche eignen sich hervorragend zur Steigerung der Prozesseffizienz. Ihre anpassbaren Lochmuster ermöglichen eine präzise Filtration und gewährleisten eine hervorragende Leistung in industriellen Umgebungen. Die aus hochwertigem Stahl gefertigten RS PRO-Lochbleche sind so konstruiert, dass sie den harten Bedingungen anspruchsvoller Anwendungen standhalten. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer und macht sie zu einer zuverlässigen Wahl für industrielle und gewerbliche Projekte. Warum sollten Sie sich für diese gelochten Stahlbleche entscheiden?. Erleben Sie die unübertroffene Leistung und Vielseitigkeit der RS PRO Lochbleche. RS PRO-Lochbleche sind in einer Vielzahl von Größen, Lochmustern und Oberflächenausführungen erhältlich, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden. Liefert präzisionsgefertigte Lösungen, die Ihren Anforderungen entsprechen. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Verzinktes LochblechKann ;/li> ;li>nach dem Entfetten lackiert ;/li> ;li>werdenKantenausführung-5mm/+10 ;/li> ;li> mm auf Breite und Länge ;/li> ;/ul>. Anwendung. ;ul> ;li>Chemische ;/li> ;li> Innen- und AußenverwendungFotografie ;/li> ;li>und Meeresverwendung ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Galvanisierter Stahl
Form:
Perforiert
Breite:
500mm
Stärke:
0.7mm
Lochdurchmesser:
3mm
Lochform:
60°
Offener Bereich:
33%
Struktur-Nummer:
5
Weitere Suchbegriffe: 817448, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, 8174480002, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 33,735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,82*
€ 108,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 88,28*
€ 105,05
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 86,58*
€ 103,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,18*
€ 100,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,37*
€ 98,02
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 80,84*
€ 96,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 67,47*
€ 80,29
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.