Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LR3D Thermisches Überlastrelais / 40 A, 55mm x 123mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8175307
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR3D340
EAN/GTIN:
     3389119215916
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Kontaktnennstrom = 40 A
Reihe = TeSys
Serie = LR3D
Montageart = DIN-Schienenmontage
Reset-Typ = Drucktaste
Breite = 123mm
Tiefe = 70mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Better World-Verifizierung = Green Premium
Versorgungsspannung = 690 V ac

Dreipoliges thermisches Überlastrelais. Dreipolige thermische Überlastrelais zum Schutz von AC-Stromkreisen vor Überlastung, Phasenausfall, langen Anlaufzeiten und fortlaufend blockierten Motoren. Wählscheibe zur Einstellung einstellbarer Relais Testtaste Stopptaste Manueller/Auto Reset Auslöseanzeige Abdeckung zum Abdichten Je 1 Öffner/Schließer als Hilfskontakte Direkte Montage unter dreipoligen Schützen oder unabhängige Montage auf DIN-Schienen Isolationsspannung 600 V, Spannungsfestigkeit 6 kV
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
40 A
Reihe:
TeSys
Serie:
LR3D
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Reset-Typ:
Drucktaste
Breite:
123mm
Tiefe:
70mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Versorgungsspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, leistungsrelais 690v, ly relais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, 8175307, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LR3D340, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,91*
€ 206,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,61*
€ 197,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,43*
€ 151,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.