Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromüberwachung INA3221AIRGVT, Single Open Drain VQFN 16-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8176619
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     INA3221AIRGVT
EAN/GTIN:
     5059042194203
Suchbegriffe:
8176619
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Strommessverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7 → 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min. = 110dB
Anzahl der Kanäle pro Chip = 1
Ausgangs-Typ = Open Drain
Versorgungsstrom max. = 450 μA
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = VQFN
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 4.15 x 4.15 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 4.15mm
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Arbeitsspannnung min. = 2,7 Vmm

Stromfühler-Leistung / Stromüberwachung, von Texas Instruments. Strom- und Leistungsmessung für Echtzeit-Systemschutz, Feedback-Steuerung und Systemüberwachung mit hoher Genauigkeit.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7 → 5,5 V
Gleichtaktunterdrückung min.:
110dB
Anzahl der Kanäle pro Chip:
1
Ausgangs-Typ:
Open Drain
Versorgungsstrom max.:
450 μA
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
VQFN
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
4.15 x 4.15 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
4.15mm
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Arbeitsspannnung min.:
2,7 Vmm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,44*
€ 7,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,31*
€ 5,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.