Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision Analog Labornetzgerät 108W, 1 → 36V / 0 → 3A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8176701
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK1550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
bk precision labornetzgerät
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Ausgangsspannung = 1 → 36V
Ausgangsstrom = 0 → 3A
Nennleistung = 108W
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Analog

Netzkabel, Benutzerhandbuch. Gleichstrom-Schaltnetzteil mit USB-Ladegerät, B ;K Precision, Modell 1550. Das Modell 1550 von B ;K Precision ist ein kompaktes Netzteil mit 108 W, das 1-36 V und 0-3 A aus seinem isolierten Hauptausgang liefert. Ein einzigartiges Merkmal ist der USB-Anschluss an der Vorderseite, der zum Aufladen eines Mobiltelefon- oder MP3-Player-Akkus verwendet werden kann. Gefilterter Strom und ein leiser Betrieb machen das Modell 1550 zur geeigneten Lösung bei begrenztem Platzangebot in Laboren, Werkstätten und Schulen. Die Rückwand verfügt über einen Sicherheitsregelkreis zur Sicherung der Stromversorgung an eine Arbeitsstation; damit wird ein unerwünschtes Entfernen verhindert. Zu den Netzgeräten von B ;K Precision gehören die Modelle 1671A ( ; 817-2226 817-2226 ), 1687B ( ; 817-2229 817-2229 ), 9120A ( ; 817-2213 817-2213 ) und 9130 ( ; 817-2217 817-2217 ). Nutzer der Netzgeräte B ;K Precision sind eventuell auch an den elektronischen Lasten von B ;K Precision interessiert: 8500 ( ; 817-2204 817-2204 ), 8502 ( ; 817-2207 817-2207 ), 8510 ( ; 817-2201 817-2201 ), 8512 ( ; 817-2223 817-2223 ) und 8540 ( ; 817-2210 817-2210 ). USB-Anschluss zum Aufladen auf der Frontplatte Sicherheitsregelkreis an der Rückwand Kompakte Bauweise – Abmessungen: 70 x 150 x 250 mm, Gewicht: 2 kg Ein- und Ausschalten des Ausgangs Große, helle, gut ablesbare LCD-Anzeige Konstantspannungs- und Konstantstrombetrieb Überspannungsschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Ausgangsspannung:
1 → 36V
Ausgangsstrom:
0 → 3A
Nennleistung:
108W
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Analog
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 3a, 8176701, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK1550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,48*
€ 440,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,61*
€ 436,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,38*
€ 409,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,81*
€ 374,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.