Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK Precision Analog Labornetzgerät 360W, 1 → 36V / 0 → 10A, ISO-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8176798
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK1687B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 10a
labornetzgerät
Anzahl der Ausgänge = 1
Kalibriert = ISOCAL
Ausgangsspannung = 1 → 36V
Ausgangsstrom = 0 → 10A
Nennleistung = 360W
Anzahl der Anzeigen = 1
Typ = Analog

Netzkabel, USB-Kabel, Fernsteuerungssteckverbinder, Bedienungsanleitung, Software-CD. Gleichstrom-Schaltnetzteil, B ;K Precision, Modell 1687B. Modell 1687B von B ;K Precision ist ein kompaktes, leichtes, laborgeeignetes Schaltnetzteil für Starkstromausgang. Es bietet verschiedene Konfigurationen für Ausgangsspannung und -strom, und durch Drehencoder wird die Einstellung von Spannung und Stromstärke schnell und präzise. Mit der Doppelfunktionsdrucktaste sind sowohl Grob- als auch Feineinstellung des Spannungs- und Stromstärkeniveaus auf einfache Weise möglich. Neben Konstantspannungs- (CV) und Konstantstrom-Modus (CC) bietet das Modell 1687B einen Voreinstellungs. und einen Fernsteuerungsmodus. Zum Schnellabruf lassen sich bis zu drei verschiedene Voreinstellungen für Spannung und Stromstärke speichern. Für die Fernsteuerung ist ein analoger Fernsteuerungsanschluss an der Rückseite des Geräts vorhanden; alternativ kann auch die USB-Schnittstelle verwendet werden, um über PC-Software oder Fernzugriffsbefehle mit dem Netzteil zu kommunizieren. Zu den Anwendungsbereichen des Modells 1687B gehören Produktionstests, Telekommunikation, R ;D, elektronische Wartungen vor Ort Laborarbeit in Universitäten und Fachhochschulen. Zu den Netzgeräten von B ;K Precision gehören die Modelle 1550 ( ; 817-2194 817-2194 ), 1671B ( ; 817-2226 817-2226 ), 9120A ( ; 817-2213 817-2213 ) und 9130 ( ; 817-2217 817-2217 ). Nutzer der Netzgeräte B ;K Precision sind eventuell auch an den elektronischen Lasten von B ;K Precision interessiert: 8500 ( ; 817-2204 817-2204 ), 8502 ( ; 817-2207 817-2207 ), 8510 ( ; 817-2201 817-2201 ), 8512 ( ; 817-2223 817-2223 ) und 8540 ( ; 817-2210 817-2210 ). Automatischer CV/CC-Übersprechschutzbetrieb Leicht (2,4 kg) und kompakt (200 x 90 x 208 mm) Drehencodersteuerung für die präzise Einstellung von Spannung und Stromstärke Speichert bis zu 3 benutzerdefinierte Voreinstellungen für Spannungs- und Stromstärke zum schnellen Abrufen PC-Software für Fernsteuerung und externe zeitgesteuerte Programmierung Analoge Fernbedienungsfunktion USB-Schnittstelle Hilfsausgang an der Frontplatte Überspannungs-, Übertemperatur- und Überlastschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Kalibriert:
ISOCAL
Ausgangsspannung:
1 → 36V
Ausgangsstrom:
0 → 10A
Nennleistung:
360W
Anzahl der Anzeigen:
1
Typ:
Analog
Weitere Suchbegriffe: bk precision labornetzgerät, 8176798, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, BK Precision, BK1687B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,93*
€ 798,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,41*
€ 779,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,34*
€ 748,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,83*
€ 700,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,98*
€ 665,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.