Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 29-teilig verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 29-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 29-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 29-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 29-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 29-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 29-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 29-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 29-teilig verchromt
RS PRO 1/4 Zoll Vierkant Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz 29-teilig verchromt
Artikel-Nr.:
     108EL-8179233
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8179233
EAN/GTIN:
     5056112189589
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 29
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Ja
Finish = Chrom
Material/Stoff = CrV-Stahl
Antriebstyp = Vierkant

29-teiliger 1/4-Zoll-Steckschlüsselsatz, RS Pro. 1/4-Zoll-Ratschenschlüssel- und Bitsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl von RS Pro in einem kompakten, leicht zu lagernden Koffer Dieser Satz hat 12 x 1/4-Zoll-Steckschlüssel in Größen von 4 bis 13 mm und 10 Bits inklusive Schlitz, PHILLIPS® und POZIDRIV®. Der Satz kann für die meisten Aufgaben verwendet werden, insbesondere für den Bau oder die Reparatur verschiedener Objekte, einschließlich Autoreparaturen. Steckschlüssel werden in der Regel als Satz gekauft, da ein Drehwerkzeug und ein Satz Steckschlüssel nötig sind, um Arbeiten zu erledigen, wofür man sonst mehrere Schraubenschlüssel bräuchte. Steckschlüsselsätze benötigen auch weniger Platz als ein Satz Schraubenschlüssel und werden in verschiedenen Bereichen wie Werkstätten, im Haushalt, im Maschinenbau und in der Metallbearbeitung eingesetzt. Bei der Auswahl des zu kaufenden Steckschlüsselsatzes sollten Sie immer eine Vorstellung davon haben, welche Art von Ratsche oder Schraubenschlüssel Sie benötigen, da die Verwendung der falschen Größe die Befestigung beschädigt und es schwieriger macht, sie zu bewegen. Eigenschaften und Vorteile. Chrom-Vanadium-Stahl für ausgezeichnete Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit Weiche bequeme Ratschengriffe für Ermüdungsminderung und festeren Griff Verlängerungen für schwer zugängliche Bereiche Kennzeichnung der einzelnen Teile für schnelle und einfache Erkennung Starke Verriegelung für sicheres Schließen Stabiles Gehäuse für eine übersichtliche und einfache Aufbewahrung sowie Schutz. Typische Anwendungen:. Dieser Steckschlüsselsatz wird typischerweise von professionellen Handwerkern, Ingenieuren oder Heimwerkern verwendet. Es gibt viele Situationen und Berufe, in denen ein Steckschlüssel wesentlich für die Ausführung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit dem Lösen oder Festziehen von Befestigungselementen ist, z. B.:. Wartung. Hoch- und Tiefbau. Für den Heimwerker. Mechaniker/Kfz-Werkstätten. Was enthält der Satz?. Steckschlüssel, 12 x 1/4 Zoll: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm1/4-Zoll-Steckschlüsselbits, 10 Stück Schlitz: 3; 4; 5,5; 7 mm PHILLIPS®: PH1, PH2, PH3 POZIDRIV®: PZ1, PZ2, PZ31 x 1/4 Zoll Drehgriff2 x 1/4-Zoll-Verlängerung: 50, 150 mm1 x 1/4-Zoll-Ratschengriff1 x 1/4-Zoll-T-Gleitgriffaufsatz1 x 1/4-Zoll-Kupplung1 x Kreuzgelenk. Warum dieser Satz?. Mit seiner Auswahl an Schraubendreherbits und metrischen Steckschlüsseleinsätzen ist dieses Kit eine kompakte und zuverlässige Ressource für jeden Werkzeugkasten von Profis oder Heimwerkern. Sowohl mit dem Ratschen- und dem Schraubendrehergriff arbeiten Sie immer bequem, ganz gleich ob beim Festziehen, Lösen oder Anpassen bei Ihnen zu Hause oder im Beruf. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Standard-Steckschlüssel/Bit-Satz
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
29
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Ja
Finish:
Chrom
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Antriebstyp:
Vierkant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,94*
€ 105,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mapa
840018
ab € 9,21*
Zubehör
RS Pro
5417324
ab € 38,45*
Zubehör
RS Pro
487280
ab € 81,73*
Zubehör
Wiha
4601067
ab € 73,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.