Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN Pneumatische Schnellsteckkupplung Messing, Stahl, G1/2 Buchse, Mit Gewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8179296
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     103202205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulik Gewinde Kupplung
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Gewindeanschluss = G1/2 Buchse
Kupplungs-Gender = Buchse
Gewindegröße = 1/2Zoll
Serie = 320
Anschlusstyp = Mit Gewinde
Material = Messing, Stahl
Anschluss-Gender = Buchse
Standardgewinde = G
Betriebsdruck max. = 16bar
Oberfläche = Verzinkt
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie CEJN 320, Nenndurchmesser 7,6 mm. Die Kupplungen der Serie CEJN 320 sind leicht und einfach zu handhaben und dabei dennoch fest und langlebig. Die Außengewinde an Kupplung und Nippeln sind werksseitig mit Dichtmittel versehen. Die Kupplungen verfügen über verzinkte Stahlgehäuse, NBR-Dichtungen, Messing-Absperrventile und gehärtete verzinkte Stahlhülsen. Die Nippel bestehen aus gehärteten verzinkten Stahlgehäusen und Stopfen. . Durchflussleistung von bis zu 2100 l/min Nenndurchfluss-Durchmesser 7,6 mm Robust und langlebig Einfach anzuschließen Standard- und Sicherheitsversion erhältlich Sicherheitsversion wird in zwei Stufen entkuppelt
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
G1/2 Buchse
Kupplungs-Gender:
Buchse
Gewindegröße:
1/2Zoll
Serie:
320
Anschlusstyp:
Mit Gewinde
Material:
Messing, Stahl
Anschluss-Gender:
Buchse
Standardgewinde:
G
Betriebsdruck max.:
16bar
Oberfläche:
Verzinkt
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: Steckkupplung, Schnellsteckkupplung, Druckluft-Sicherheitskupplung, Druckluftsicherheitskupplung, Pneumatik-Sicherheitskupplung, Sicherheits-Stahlkupplung, Sicherheitskupplung Druckluft, Sicherheitskupplung Pneumatik, schnellkupplung messing 1/2 zoll, hydraulik gewinde kupplung, hydraulik gewinde kupplung aussengewinde, 8179296, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, CEJN, 103202205, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 14,77*
€ 19,37*
2 Tage
57
1
€ 6,95*
ab € 14,77*
€ 20,28*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,51*
€ 20,51*
1
€ 6,90*
ab € 23,66*
€ 35,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
SBS 12 IA
ab € 55,37*
Zubehör
CEJN
10 320 5062
ab € 6,01*
Zubehör
CEJN
10 320 5265
ab € 5,02*
Zubehör
CEJN
103205205
ab € 4,10*
Zubehör
CEJN
103205155
ab € 3,36*
Zubehör
CEJN
103205005
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.