Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Oszilloskop
>
Artikel
3205D MSO Mixed-Signal PC Oszilloskop 2-Kanal Analog / 16 Digital 100MHz CAN, IIC, LIN, RS232, SPI, UART, USB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-8182860
Hersteller:
Pico Technology
Herst.-Nr.:
PicoScope 3205D MSO
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
pico oszilloskop
Bandbreite = 100MHz
Oszilloskop Typ = PC basiert
Serie = PicoScope 3000
Stromversorgung = Netzbetrieb
Vertikalempfindlichkeit min. = 10mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 4V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Zufalls-Abtastrate = 1 GS/s
Aufzeichnungslänge = 512M points/ch
Anstiegszeit = 3.5ns
Schaltbare x1/x10 Tastköpfe (1 pro analogem Kanal) in Tragetasche, Schnellstartübersicht, Software und Referenz-CD, USB-Kabel, Netzadapter (nur bei Modellen mit 4 analogen Kanälen), digitales TA136-Kabel, TA139-Pack mit 10 Prüfklemmen (x2). Mischsignal-Oszilloskop der Serie PicoScope 3000D. Das kompakte PicoScope-Mischsignal-Oszilloskop der Serie 3000D mit USB-Anschluss ist ein vollständig tragbares Prüfsystem - es wird an einen Laptop angeschlossen, so dass es überall und jederzeit eingesetzt werden kann. Es wird unterstützt durch die kostenlos herunterladbare Software PicoScope 6 und bietet erweiterte, kostengünstige Lösungen in Anwendungen, die vom Systemdesign, Forschung und Prüfung bis hin zu Ausbildung, Wartung und Reparatur reichen. Alle Modelle sind mit einer USB-3.0-Schnittstelle ausgestattet und sind vollständig kompatibel mit USB 2.0. Wie alle anderen PicoScopes zeigt das 3000D MSO Signalformen in einem anpassbaren Fenster auf dem PC des Benutzers, so dass ein übersichtlicher Rahmen für mehrere hochauflösende analoge und digitale Spuren vorhanden ist. Die Speicherung, gemeinsame Nutzung und Analyse der Signalformen erfolgt schnell und einfach mit Hilfe von PC-Netzwerken sowie Speicher- und Verarbeitungsfunktionen. Tiefe Messpuffer ermöglichen lange Erfassungen selbst bei schnellen Echtzeit-Abtastraten von bis zu einem Gigasample pro Sekunde. Hardwarebeschleunigte Datenverarbeitung sorgt für glatte und schnelle Display-Updates selbst bei besonders großen Erfassungsgrößen. Viele erweiterte Funktionen sind standardmäßig im Lieferumfang des 3000D MSO enthalten, z. B. mathematische Kanäle, automatische Messungen mit Statistik, Spektralanalyse und ein Anzeigemodus für Farbnachleuchten. Ebenfalls integriert sind erweiterte digitale Auslösung mit Impulsbreite, Fenster, Spannungsabfall, Kanallogik, digitale Muster und andere Qualifizierer, Maskengrenzprüfung und Alarme. Serielle Dekodierung unterstützt SPI, I ;sup>2 ;/sup>C, I ;sup>2 ;/sup>S, RS-232/UART, CAN, LIN und FlexRay-Protokolle auf bis zu 20 analogen und digitalen Kanälen, auch bei einer gleichzeitigen Mischung von Protokollen. Auswahl von Bandbreiten (50, 70, 100 oder 200 MHz Modelle) 2 oder 4 analoge Kanäle je nach Modellwahl 16 digitale Kanäle Bis zu 1 GS/s Echtzeitabtastung Bis zu 512 MS Pufferspeicher Eingebauter Funktionsgenerator und Arbiträrsignalgenerator Hardwarebeschleunigte Aktualisierungsraten Anschluss und Stromversorgung über USB
Weitere Informationen:
Bandbreite:
100MHz
Oszilloskop Typ:
PC basiert
Serie:
PicoScope 3000
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Vertikalempfindlichkeit min.:
10mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
4V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Zufalls-Abtastrate:
1 GS/s
Aufzeichnungslänge:
512M points/ch
Anstiegszeit:
3.5ns
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Oszilloskope und Zubehör
>
Oszilloskope
Weitere Suchbegriffe:
8182860
,
Mess- und Prüftechnik
,
Oszilloskope und Zubehör
,
Oszilloskope
,
Pico Technology
,
PicoScope3205DMSO
,
Test & Measurement
,
Oscilloscopes & Accessories
,
Oscilloscopes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.115,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,22*
€ 1.461,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.224,58*
€ 1.457,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,28*
€ 1.417,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,05*
€ 1.341,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,25*
€ 1.327,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pico Technology Hartschalenkoffer PP969 für PicoScope 3000D (einschließlich MSO), PicoScope 3400 Serie A/B,
Pico Technology
PP969
ab € 65,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen