Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drehgeber
>
Drehgeber inkremental
>
Artikel
Baumer EIL580P Inkremental Drehgeber Optisch 1 → 65536/U, 12000U/min, 4,75 → 30 V dc, TTL/HTL Vollwelle
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8182958
Hersteller:
Baumer
Herst.-Nr.:
EIL580P-SC10.5FF.01024.B
EAN/GTIN:
5059040003972
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Optisch
Serie = EIL580P
Umdrehung max. = 12000U/min
Ausgangssignal Typ = TTL/HTL
Schaft Typ = Vollwelle
Schaftdurchmesser = 10mm
IP Schutzart = IP65
Gesamtbreite = 58mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Klammerflansch°C
Schaltfrequenz = ≤160 kHz, ≤300 kHz
EIL580 - Massive Welle. Inkrementalgeber der Serie EIL580 mit massiver Welle mit Klemm- oder Synchronflansch. Massive Edelstahlwelle Aluminium-Gussgehäuse präzise optische Erfassung axialer, radialer oder tangentialer Anschluss hohe Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen 58 mm Durchmesser
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Serie:
EIL580P
Umdrehung max.:
12000U/min
Ausgangssignal Typ:
TTL/HTL
Schaft Typ:
Vollwelle
Schaftdurchmesser:
10mm
IP Schutzart:
IP65
Gesamtbreite:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Klammerflansch°C
Schaltfrequenz:
≤160 kHz, ≤300 kHz
... >
Automation
>
Sensoren
>
Bewegungssensoren
Weitere Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
,
Inkrementalgeber
,
Wellen
,
baumer absolutdrehgeber optisch
,
absolut encoder
,
absolutdrehgeber baumer
,
8182958
,
Automation
,
Sensoren
,
Bewegungssensoren
,
Baumer
,
EIL580PSC105FF01024B
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,60*
€ 417,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,52*
€ 408,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,42*
€ 377,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,05*
€ 354,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,62*
€ 330,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Bidirektional Zähler LED-Display 6-stellig, Impulse, max. 20kHz, 230 V ac, 0 → 99,99
RS Pro
8086627
ab € 110,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen