Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumer EIL580P Inkremental Drehgeber Optisch 1 → 65536/U, 8000U/min, 4,75 → 30 V dc, TTL/HTL Hohlwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8182967
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     EIL580P-BT12.5FF.01024.B
EAN/GTIN:
     5059040003866
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut
Encoder-Technologie = Optisch
Serie = EIL580P
Umdrehung max. = 8000U/min
Ausgangssignal Typ = TTL/HTL
Schaft Typ = Hohlschaft
Schaftdurchmesser = 12mm
IP Schutzart = IP65
Gesamtbreite = 58mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Montagetyp = Blindhohlwellenflansch°C
Schaltfrequenz = ≤160 kHz, ≤300 kHz

EIL580 - Hohlwelle. Inkrementalgeber der Serie EIL580 mit blinder oder durchgängiger Hohlwelle. Präzise optische Erfassung Axialer, radialer oder tangentialer Anschluss Hohe Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen 58 mm Durchmesser Aluminium-Gussgehäuse
Weitere Informationen:
Encoder-Technologie:
Optisch
Serie:
EIL580P
Umdrehung max.:
8000U/min
Ausgangssignal Typ:
TTL/HTL
Schaft Typ:
Hohlschaft
Schaftdurchmesser:
12mm
IP Schutzart:
IP65
Gesamtbreite:
58mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Montagetyp:
Blindhohlwellenflansch°C
Schaltfrequenz:
≤160 kHz, ≤300 kHz
Weitere Suchbegriffe: Drehgeber inkremental, Inkrementalgeber, Wellen, drehgeber inkremental optisch, drehgeber absolut, drehgeber inkremental hohlwelle, 8182967, Automation, Sensoren, Bewegungssensoren, Baumer, EIL580PBT125FF01024B, Automation & Control Gear, Sensors, Motion Control Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 305,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,69*
€ 445,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,14*
€ 445,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,58*
€ 391,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,82*
€ 363,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 129,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.