Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminiumlegierung Stab, Ø 1/4Zoll, Länge 24Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8183184
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8183184
EAN/GTIN:
     5056112190301
Suchbegriffe:
8183184
Konstruktionsmaterialien und indust...
Metallmaterialien
Metallstangen und -stäbe
Form = Stab
Material = Aluminiumlegierung
Länge = 24Zoll
Stangen-Durchmesser = 1/4Zoll
Materialqualität = 6026-T9
Zugfestigkeit = 360 MPa
Härte = 95 HB
Wärmeleitfähigkeit = 138W/mK

Runde Aluminiumstange von RS PRO (Güte 6026). Eine runde Stange aus Aluminiumlegierung der Güte 6026, die kein Zinn (Sn) enthält, um Schwäche und Risse von bearbeiteten Teilen bei hohen Temperaturen und Belastungen zu verhindern. Eine äußerst widerstandsfähige Aluminiumstange mit ausgezeichneten Korrosionseigenschaften und Festigkeitseigenschaften und geeignet für Hochgeschwindigkeitsbearbeitung. Aluminiumlegierung 6026 erfüllt sowohl:. ;ul> ;li>Kfz: Europäische Umweltschutzrichtlinien: 2000/53/CE-ELV ;/li> ;li>Elektronik und Elektrik: 2002/95/CE-RoHS ;/li> ;/ul>. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Materialqualität 6026-T9 ;/li> ;li>Härte von 95 HB ;/li> ;li>Zugfestigkeit von 360 MPa ;/li> ;li>Wärmeleitfähigkeit von 138 W/mK ;/li> ;li>Dichte von 2,7 g/cm3 ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. ;ul> ;li>Kfz-Bauteile ;/li> ;li>Heißschmieden ;/li> ;li>Bearbeitete Teile ;/li> ;li>Hartes oder dekoratives Eloxieren ;/li> ;li>Elektronische und elektrische Teile ;/li> ;/ul>. Warum RS PRO?. Möchten Sie die Kosten senken und gleichzeitig die gleiche Qualität beibehalten? Mit einer Auswahl von über 65.000 Produkten – alle werden streng nach anspruchsvollen Industriestandards getestet, bevor sie mit dem RS PRO-Zulassungssiegel versehen werden. Von Ingenieuren auf der ganzen Welt vertraut, möchten wir, dass Sie sicher sein können, dass Sie außergewöhnliche Qualität, Zuverlässigkeit und das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erhalten.
Weitere Informationen:
Form:
Stab
Material:
Aluminiumlegierung
Länge:
24Zoll
Stangen-Durchmesser:
1/4Zoll
Materialqualität:
6026-T9
Zugfestigkeit:
360 MPa
Härte:
95 HB
Wärmeleitfähigkeit:
138W/mK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.