Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Schallgeber / 100dB, 230 V ac, 40mm x 71mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8183894
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171381 SL4-AP230
EAN/GTIN:
     4015081679102
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Schallgeber
Summerelement
Baugruppentyp = Signalgebermodul
Multifunktion = Ja
Stromart = AC
Versorgungsspannung = 230 V ac
Dezibel min. = 88dB
Dezibel max. = 100dB
Höhe = 71mm
IP Schutzart = IP66mm
Temperatur min. = -30°C

IEC/EN 60947-5-1. Modulare Signaltürme SL4, Eaton. Der modulare Sicherheitsturm SL4 von Eaton erhöht die Sicherheit, Produktivität und Verfügbarkeit Ihrer Maschinen und Geräte. Diese neuen Signaltürme mit ihrer attraktiven abgerundeten Form verfügen auch über ein Akustikmodul mit 100 dB für bessere Hörbarkeit sowie Befestigungsteile mit der Schutzart IP66, die selbst für starke Wasserstrahlen undurchlässig sind. Das neue schnelle Montage- und Verdrahtungssystem der Signaltürme SL4 ermöglicht eine einfache und schnelle Änderung der Zusammensetzung der einzelnen Signalfarben. Der Montageadapter nutzt eine Bajonettaufnahme, so dass die elektrische Verdrahtung nur einmal angeschlossen werden muss, d. h. der untere Teil kann an der Maschine bleiben. Verschiedene zur Verfügung stehende Montageoptionen bieten Anwendungsmöglichkeiten bei begrenztem Deckenabstand oder der Erfordernis unterschiedlicher Signale auf der linken oder rechten Seite. Typ-Zulassungen und Zertifizierungen für Europa und Nordamerika wurden bereits eingeholt; Versandklassifikationen und CCC sind noch anhängig. Eigenschaften und Vorteile. Verfügbare Farben für den internationalen Markt: Rot, Gelb, Grün, Blau, Klar und Orange (Orange) Beleuchtungsvarianten: Dauerlicht, Blinklicht, Stroboskoplicht und variables Stroboskoplicht LEDs und Hochleistungs-LEDs für größere Helligkeit Akustische Module mit bis zu 8 verschiedenen Signalen und einstellbarer Lautstärke für optimale Anpassung an beliebige Umgebungsbedingungen Hochleistungs-LEDs für zusätzliche Helligkeit Schutzart IP66 zum Schutz gegen starke Wasserstrahlen aus beliebiger Richtung Module können mit einer einfachen Drehung schnell geändert werden. Bajonettaufnahme für schnelle und einfache Montage und Demontage Transportabdeckung für Kabel und Anschlüsse Erhältlich als Version mit 24, 120 oder 230 V Schlankes Design, ideal für Installationen bei begrenztem Platzangebot
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Signalgebermodul
Multifunktion:
Ja
Stromart:
AC
Versorgungsspannung:
230 V ac
Dezibel min.:
88dB
Dezibel max.:
100dB
Höhe:
71mm
IP Schutzart:
IP66mm
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: akustischer Signalgeber, akustische signalgeber 230v, schallgeber, 8183894, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Eaton, 171381SL4AP230, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 47,07*
€ 58,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,19*
€ 62,46*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 51,27*
€ 63,75*
€ 4,00*
ab € 51,07*
€ 63,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 85,92*
€ 105,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,43*
€ 125,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171311 SL4-SWD
ab € 169,56*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,24*
Zubehör
Eaton
171304
ab € 42,07*
Zubehör
Eaton
171303
ab € 31,00*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,81*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 23,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.