Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G7L Monostabiles Relais E-Halterung 1-poliger Schließer 30A 200 → 240V ac Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8184250
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7L-2A-T AC100/120
EAN/GTIN:
     5059039371587
Suchbegriffe:
8184250
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Elektrische Relais
Spulenspannung = 200 → 240V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = E-Halterung
Schaltstrom = 30A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Länge = 52.5mm
Höhe = 53mm

UL, CSA, TÜV. Leiterplatten- und Steckmontage - Leistungsrelais - Serie G7L. Relais hält zeitweiligen Spannungsabfällen von bis zu 50 % der Nennspannung stand Hohe Kapazität und hohe Durchschlagsfestigkeit Flammbeständigkeit UL94V-0 Isolationsmaterial Auswahl an Anschlusstypen verfügbar - Schnellverbindungs- oder Leiterplatten-Anschlussklemmen Geeigneter DIN-Schienensockel (vordere Anschlussbuchse) und Relais-Montageclip (E-Halterung) separat für die Verwendung mit Schnellverbindungsausführungen G7L-1A-T und G7L-2A-T erhältlich (nicht mit den Ausführungen für Befestigung mit oberer Halterung G7L-1A-TUB und G7L-2A-TUB zu verwenden)
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
200 → 240V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
E-Halterung
Schaltstrom:
30A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Länge:
52.5mm
Höhe:
53mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.