Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments RFID-Modul ASK, OOK moduliert, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8184910
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TRF7960ARHBT
EAN/GTIN:
     5059042200126
Suchbegriffe:
8184910
Halbleiter
Kommunikations- und Funkmodul ICs
HF-Module
Baugruppentyp = Modul
Modulations-Technik = ASK, OOK
Montage-Typ = SMD
Abmessungen = 5.15 x 5.15 x 0.95mm
Höhe = 0.95mm
Länge = 5.15mm
Betriebstemperatur max. = +110 °C
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Breite = 5.15mm

ISO 15693, ISO 18000-3, Tag-it™ (TRF7960 und TRF7961), ISO14443A/B (nur TRF7961). Multistandard-RFID-Lesegerät TRF796x. Der TRF7960/61 ist ein integriertes analoges Frontend- und Daten-Framingsystem für ein RFID-Lesesystem mit 13,56 MHz. Betriebsfrequenzbereich: 13,56 MHz HF-Ausgangsleistung: +20 oder +23 dBm Einstellbarer ASK-Modulationsbereich Empfänger-Bandpassfilter mit einstellbaren Eckfrequenzen Vollständig integriertes Protokollhandling Zweifache Empfängereingänge mit AM- und PM-Demodulation Empfänger-AM und -PM-RSSI Lesegerät-zu-Lesegerät-Antikollision Hostkommunikation: paralleles oder serielles SPI Netzteil: +2,7 bis +5,5 V dc Betriebstemperaturbereich: –40 bis +110 °C Anwendungen: sichere Zugriffskontrolle, Produktauthentifizierung, kontaktfreie Zahlungssysteme, medizinische Systeme RS-Produktcodes ; 182-206 182-206 TRF7960RHBT ; 818-4910 818-4910 TRF7960ARHBT ; 709-8748 709-8748 TRF7961RHBT
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Modul
Modulations-Technik:
ASK, OOK
Montage-Typ:
SMD
Abmessungen:
5.15 x 5.15 x 0.95mm
Höhe:
0.95mm
Länge:
5.15mm
Betriebstemperatur max.:
+110 °C
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Breite:
5.15mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.