Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 3.3V / 500 mW max, SOD-80 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8185263
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZM5226B-GS08
EAN/GTIN:
     5059040810051
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
smd z-diode
z diode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-80
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 28Ω
Rest-Sperrstrom max. = 25µA
Abmessungen = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C% /K

Zenerdioden 500 mW, TZM52xxB-Serie, Vishay Semiconductor. Kleine Signal-Zenerdioden Sehr scharfe Umkehreigenschaft Sehr hohe Stabilität Niedrige Rückstromstufe Toleranz ±5 % AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-80
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
28Ω
Rest-Sperrstrom max.:
25µA
Abmessungen:
3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C% /K
Weitere Suchbegriffe: zenerdiode sod123, 8185263, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, TZM5226BGS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,04084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,41*
€ 19,5279
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.