Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 36V / 500 mW max, SOD-80 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8185360
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZM5258B-GS08
EAN/GTIN:
     5059040813304
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Diodenkonfiguration = EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 500 mW
Gehäusegröße = SOD-80
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 3.4mA
Zener Lastwiderstand max. = 70Ω
Rest-Sperrstrom max. = 100nA
Abmessungen = 3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +175 °C% /K

Zenerdioden 500 mW, TZM52xxB-Serie, Vishay Semiconductor. Kleine Signal-Zenerdioden Sehr scharfe Umkehreigenschaft Sehr hohe Stabilität Niedrige Rückstromstufe Toleranz ±5 % AEC-Q101-qualifiziert
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
EinfachV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
500 mW
Gehäusegröße:
SOD-80
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
3.4mA
Zener Lastwiderstand max.:
70Ω
Rest-Sperrstrom max.:
100nA
Abmessungen:
3.7 x 1.6 x 1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+175 °C% /K
Weitere Suchbegriffe: 8185360, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, Vishay, TZM5258BGS08, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,02032* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,35*
€ 21,8365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,16*
€ 7,3304
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.