Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies 1146B Tastkopf Wechsel-/Gleichstrom 100kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Keysight Technologies 1146B Tastkopf Wechsel-/Gleichstrom 100kHz
Keysight Technologies 1146B Tastkopf Wechsel-/Gleichstrom 100kHz
Artikel-Nr.:
     108EL-8186802
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     1146B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Prüfsonden Typ = Wechsel-/Gleichstrom
Bandbreite = 100kHz
Modellnummer = 1146B
Messkategorie = CAT II, CAT III
Sicherheitsspannung = 600V
Strom = 100A
Sicherheitskategorie = CAT II 600 V, CAT III 300V

Stromzange und Klemme von Keysight TechnologiesDie 2 m lange AC/DC-Zangenstromsonde von Keysight Technologies ist ein Koaxialkabel mit einem isolierten BNC-Gerät, das eine genaue Anzeige und Messung von Strömen von 100 mA bis 100 A, DC bis 100 kHz ohne Unterbrechung des Stromkreises ermöglicht. Eine Batterieladestandanzeige und Überlastanzeige sorgen für die richtigen Messwertanzeigen. Die Sonde wird über ein 2-m-Koaxialkabel mit isoliertem BNC direkt mit dem Oszilloskop verbunden. Der 1146B wird für den Einsatz mit Keysight-Oszilloskopen MSO/DSO 2000X empfohlen MSO/DSO 3000X MSO/DSO 4000X MSO/DSO 6000X DSO 5000 A (100 MHz) DSO 5000 A (300-500 MHz) MSO/DSO 6000 A (100 MHz) MSO/DSO 6000 A (300 MHz - 1 GHz) MSO/DSO 7000A/B (100 MHz - 1 GHz). Er ist ideal für die Erfassung von transienten Stromsignalen, wie sie in Motorsteuerungen, Schaltnetzteilen, Wechselrichtern und Stromverstärkern zur Ansteuerung induktiver Lasten zu finden sind.Eigenschaften und VorteileMaximaler Peak Current: 100 mV/A: 10 A DC oder Peak AC, 10 mV/A: 100 A DC oder Peak AC Die Wechselstromgenauigkeit beträgt 100 mV/A (50 mV bis 10 A Peak) - 3 % des Messwerts größer oder gleich 50 mA, 10 mV/A (500 mA bis 40 A Peak) - 4 % des Messwerts größer oder gleich 50 mA, 10 mV/A (40 A bis 100 A Peak) - 15 % max. Bei 100 A Die Betriebsspannung beträgt maximal 600 V 9 V Alkali-Mangan-BatterieZertifizierungenCAT II 600 V Kat. III 300 V CAT II CAT III
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Wechsel-/Gleichstrom
Bandbreite:
100kHz
Modellnummer:
1146B
Messkategorie:
CAT II, CAT III
Sicherheitsspannung:
600V
Strom:
100A
Sicherheitskategorie:
CAT II 600 V, CAT III 300V
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, 8186802, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Keysight Technologies, 1146B, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 894,38*
€ 999,45*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 933,86*
€ 1.010,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,45*
€ 1.189,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,29*
€ 1.159,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 952,14*
€ 1.133,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,20*
€ 1.078,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,38*
€ 1.064,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
114519
ab € 840,21*
Zubehör
Tektronix
A622
ab € 1.042,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.