| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8186950 Herst.-Nr.: UFPMA100A402XWB EAN/GTIN: 5059045221821 |
| |
|
| | |
| Widerstand max. = 4.7kΩ Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Leitfähiger Kunststoff Serie = PMA%
Analoge Membranhubsensoren. Geradlinige abgedichtete analoge PMA-Membranhubsensoren mit unbegrenzter Auflösung, hoher Integrationsfähigkeit und langer Lebensdauer. Diese linearen analogen PMA-Membranhubsensoren haben eine flexible Isolierungsfolie und sind mit TET-Bereichen (Theoretical Electrical Travel) von 60 bis 250 mm erhältlich. Best.-Nr. ; 818-6941 818-6941 besitzt einen TET von 60 mm Best.-Nr. ; 818-6950 818-6950 besitzt einen TET von 100 mm Best.-Nr. ; 818-6953 818-6953 besitzt einen TET von 150 mm Best.-Nr. ; 818-6957 818-6957 besitzt einen TET von 200 mm Best.-Nr. ; 818-6966 818-6966 besitzt einen TET von 250 mm Weitere Informationen: | | Widerstand max.: | 4.7kΩ | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Leitfähiger Kunststoff | Serie: | PMA% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer, 8186950, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, MCB, UFPMA100A402XWB, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |